Startseite

EATON - EAO002281 Sammelschienenklemme - 002281

KopierenKopieren
EATON - EAO002281 Sammelschienenklemme

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sammelschienendicke - 5...5 mm

  • Sammelschienenbreite - 12...12 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Breite der Klemme - 25 mm

  • Max. Leiterquerschnitt - 35 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

4015080022817

Artikelnummer

EAO002281

Herstellernummer

002281

Hersteller

EAO

Sammelschienendicke:

5...5 mm

Sammelschienenbreite:

12...12 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Breite der Klemme:

25 mm

Max. Leiterquerschnitt:

35 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

100 A

Geeignet für Rundleiteranschluss:

ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

ja

Morsetti per sbarre, per custodia sbarre CI, collegamento conduttore a banda o circolare, utilizzabile per sbarre di distribuzione Cu 12x5, sezione di collegamento cavo piatto=3x9x0.8 sezione di collegamento cavo circolare=16-35 o 16-25mm², corrente nominale d'impiego Ie=100A

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie