DURALAMP SPA - DRLL7118 DECOLED G9 7W 220-240V 2700K - L7118

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G9
Lampenleistung - 7...7 W
Lichtstrom - 650...650 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905862466
Artikelnummer
DRLL7118
Herstellernummer
L7118
Hersteller
DRL
Sockel:
G9
Lampenleistung:
7...7 W
Lichtstrom:
650...650 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
linear
Länge:
71 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
21 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh