DURALAMP SPA - DRLL18860LL6 TUBOLED 10W 6400K 0,6MT. 50H VITA - L18860LL6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 10...10 W
Lichtstrom - 1300...1300 lm
Farbtemperatur - 6400...6400 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905862176
Artikelnummer
DRLL18860LL6
Herstellernummer
L18860LL6
Hersteller
DRL
Sockel:
G13
Lampenleistung:
10...10 W
Lichtstrom:
1300...1300 lm
Farbtemperatur:
6400...6400 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Länge:
600 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
28 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Leistungsfaktor:
0.94
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K