Startseite

DURALAMP SPA - DRLELG-240-24DA-3Y DRIVER 240W 100-240V DALI 24V MW IP67 - ELG-240-24DA-3Y

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLELG-240-24DA-3Y DRIVER 240W 100-240V DALI 24V MW IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8011905975753

Artikelnummer

DRLELG-240-24DA-3Y

Herstellernummer

ELG-240-24DA-3Y

Hersteller

DRL

La serie ELG-240 è un driver LED CA/CC da 240 W con tensione costante a doppia modalità e uscita a corrente costante. ELG-240 funziona da 100 305VAC e offre modelli con diversa tensione nominale compresa tra 24V e 54V. Grazie all'elevata efficienza fino al 93%, con il design senza ventola, l'intera serie è in grado di funzionare a temperature pari a -40 ~ +90 a ℃ ℃ liberi convezione dell'aria. Il design dell'alloggiamento in metallo e il livello di protezione IP67/IP65 consentono questa serie per adattarsi sia alle applicazioni interne che esterne. ELG-240 è dotato di varie opzioni funzionali, come le metodologie di regolazione, in modo da fornire la flessibilità di progettazione ottimale per il sistema di illuminazione a LED