Startseite
Nicht mehr in Produktion

DURALAMP SPA - DRLDU-01122 CERAMICA 35W G12 3000K

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLDU-01122 CERAMICA   35W G12 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 35 W

  • Lichtstrom - 3400 lm

  • Sockel - G12

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 3000 K

Packung

  • 12 ST

EAN

8011905826598

Artikelnummer

DRLDU-01122

Herstellernummer

DU-01122

Hersteller

DRL

Lampenleistung:

35 W

Lichtstrom:

3400 lm

Sockel:

G12

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenlichtausbeute:

101 lm/W

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

UV-Schutz:

ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Brennermaterial:

Keramik

Durchmesser:

30 mm

Gesamtlänge:

100 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

•Una gamma di lampade con bruciatore ceramico caratterizzata da ottima resa del colore e stabilità cromatica durante la vita della lampada. •Design del bruciatore atto ad ottenere estrema durevolezza e robustezza della lampada. Particolarmente indicatein applicazioni ove siano richieste affidabilità e durata. •Uniformità di colore fra una lampada e l'altra.•Disponibili nelle versioni G12, G8,5 e RX7s.•Elevata efficienza. •Funzionamento con reattore ed accenditore esterno.•Specifiche dell'accenditore: frequenza nominale 50-60Hz.•Tensione d'innesco: 3.5 ÷ 5.0kV.•Tensione di alimentazione: 220 ÷ 250V 50-60Hz con appropriate induttanze di reattore; alimentazioni al di fuori di questo intervallo richiedono un trasformatore per assicurare la corretta funzionalità della lampada. •Richiesto schermo anti-scoppio