DURALAMP SPA - DRL5883T TUBO TRIFOSFORI T8 G13 58W 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Länge - 1500 mm
Farbtemperatur - 3000 K
Lampenform - Stab
Lichtstrom - 5200 lm
Packung
25 ST
EAN
8011905018122
Artikelnummer
DRL5883T
Herstellernummer
5883T
Hersteller
DRL
Sockel:
G13
Länge:
1500 mm
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
5200 lm
Rohrdurchmesser:
26 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
94 lm/W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Mittlere Nennlebensdauer:
24000 h