Startseite

DURALAMP SPA - DRL1DTC40FC TUBOLARE FORNI 25X85 E14 40W 240V TRASP. - 1DTC40FC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - klar

  • Lichtstrom - 280 lm

  • Sockel - E14

  • Mittlere Nennlebensdauer - 1000 h

  • Nennstrom - 160 mA

Packung

  • 25 ST

EAN

8011905040130

Artikelnummer

DRL1DTC40FC

Herstellernummer

1DTC40FC

Hersteller

DRL

Ausführung:

klar

Lichtstrom:

280 lm

Sockel:

E14

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Nennstrom:

160 mA

Durchmesser:

25 mm

Gesamtlänge:

85 mm

Geeignet für Backofen:

ja

Lampada tubolare resistenti a 300°C per i forni.