Startseite
Nicht mehr in Produktion

DURALAMP SPA - DRL1D139NDL HDI-T E40 400W 4200K TUBOLARE TRASP.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 400 W

  • Lichtstrom - 34000 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 60-69

  • Farbtemperatur - 4200 K

Packung

  • 12 ST

EAN

8011905041854

Artikelnummer

DRL1D139NDL

Herstellernummer

1D139NDL

Hersteller

DRL

Lampenleistung:

400 W

Lichtstrom:

34000 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Farbtemperatur:

4200 K

Lampenlichtausbeute:

84 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

UV-Schutz:

ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

63 mm

Ausführung:

klar

Gesamtlänge:

280 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Tubolari chiare. Bruciatore al quarzo. Elevata efficienza. Funzionamento con reattore ed accenditore esterno. Specifiche dell'accenditore: frequenza nominale 50-60Hz. Tensione d'innesco: 3.5 ÷ 5.0kV. Tensione di alimentazione: 220 ÷ 250V 50- 60Hz con appropriate induttanze di reattore; alimentazioni al di fuori di questo intervallo richiedono un trasformatore per assicurare lacorretta funzionalità della lampada. 250W - 400W: richiesto schermo anti-scoppio. Temperatura minima di accensione: -15°C. Si suggerisce l'impiego di schermo anti-UV in caso di illuminazione di materiali particolarmente sensibili alla luce. Funzionamento con reattore ed accenditore esterno. Compatibile anche con accenditore a 750-1000V