Startseite
Nicht mehr in Produktion

DURALAMP SPA - DRL1D10212P BTF 21W GR8 2700K

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL1D10212P BTF 21W GR8 2700K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 21 W

  • Lichtstrom - 1350 lm

  • Sockel - GR8

  • Farbtemperatur - 2700 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 15000 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8011905046644

Artikelnummer

DRL1D10212P

Herstellernummer

1D10212P

Hersteller

DRL

Lampenleistung:

21 W

Lichtstrom:

1350 lm

Sockel:

GR8

Farbtemperatur:

2700 K

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe:

827

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Gesamtlänge:

135 mm

Anzahl der Lampenrohre:

2

Geeignet für EVG:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

26 kWh

Durafly 21W GR8 1350Lm 2700K. Lampade Compatte per l'ottimizzazione dello spazio. Polveri ai trifosfori. Ottimo controllo della temperatura di colore e della resa di colore. Ideali in apparecchi con ridotto spessore. Ampia scelta di dimensioni e potenze.Versioni a 2 pin: starter e condensatore antidisturbo incorporato nell'attacco. Risparmio energetico pari all'80% rispetto all'emissione luminosa di lampade ad incandescenza. Singola lampada in confezione blister.