Startseite
Nicht mehr in Produktion

DURALAMP SPA - DRL1D080083 DURALUX TE 26W GX24Q-3 3000K - 1D080083

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL1D080083 DURALUX TE 26W  GX24Q-3 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 26 W

  • Lichtstrom - 1800 lm

  • Sockel - GX24q-3

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 3000 K

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8011905806460

Artikelnummer

DRL1D080083

Herstellernummer

1D080083

Hersteller

DRL

Lampenleistung:

26 W

Lichtstrom:

1800 lm

Sockel:

GX24q-3

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3000 K

Durchmesser:

49 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Lichtfarbe:

830

Gesamtlänge:

131 mm

Integrierter Starter:

nein

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

3

Geeignet für EVG:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

29 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Duralux T/E 26W GX24q-3 1800Lm 3000K 95V. Lampada per alimentatori elettronici, utilizzabile con variatori di luce.