DURALAMP SPA - DRL12PAR56CW26 PAR56 12VAC/DC LED 6000K PER PISCINA 26W - 12PAR56CW26

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - Schraubklemme
Lampenleistung - 26...26 W
Lichtstrom - 1700...1700 lm
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Länge - 102 mm
Packung
1 ST
EAN
8011905850791
Artikelnummer
DRL12PAR56CW26
Herstellernummer
12PAR56CW26
Hersteller
DRL
Sockel:
Schraubklemme
Lampenleistung:
26...26 W
Lichtstrom:
1700...1700 lm
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Länge:
102 mm
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
AC/DC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
177 mm
Schutzart (IP):
IP68
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
26 kWh