DURALAMP SPA - DRL08072 DR111 AIR G53 15W 12V 3000K SF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G53
Lampenleistung - 15...15 W
Lichtstrom - 1200...1200 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 48 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905843861
Artikelnummer
DRL08072
Herstellernummer
08072
Hersteller
DRL
Sockel:
G53
Lampenleistung:
15...15 W
Lichtstrom:
1200...1200 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
48 mm
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
Reflektor
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Durchmesser:
111 mm
Nennstrom:
1810...1810 mA
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
17 kWh