pagina iniziale
in esaurimento

DURALAMP SPA - DRL08072 DR111 AIR G53 15W 12V 3000K SF

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRL08072 DR111 AIR G53 15W 12V 3000K SF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G53

  • Potenza della lampada - 15...15 W

  • Flusso luminoso - 1200...1200 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 48 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905843861

Codice prodotto

DRL08072

Cod. produttore

08072

Produttore

DRL

Base:

G53

Potenza della lampada:

15...15 W

Flusso luminoso:

1200...1200 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

48 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Forma della lampada:

Riflettore

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Diametro:

111 mm

Corrente nominale:

1810...1810 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

17 kWh

DR111 LED SF 15W 12V 1200Lm 3000K 30°. Attacco: G53. Alimentazione 12V DC/AC 50Hz. Fusibile di protezione. Posizione di funzionamento: universale. Temperatura di colore calda. Particolare disegno del dissipatore per consentire un più efficiente smaltimento del calore. Le dimensioni di questa lampada sono esattamente uguali a quella di una lampada ad alogeni e può quindi essere facilmente impiegata negli stessi apparecchi. La leggerezza è un'importante caratteristica di questo prodotto: ideale per l'impiego in qualsiasi controsoffittoo apparecchio. Illuminazione direzionale professionale: impiego ideale in negozi ed in ambienti ove si necessiti di illuminazione d'accento. INFORMAZIONI D'UTILIZZO. Compatibile con i trasformatori elettromagnetici con uscita12V AC ed elettronici con uscita 12V DC/AC 50Hz. Non impiegare con i trasformatori elettronici per alogene. Non impiegare con variatore di luce. Impiegabile con l'alimentatore Duralamp per LED DELT50A-12.