DURALAMP SPA - DRL07U40HVE12 DURASTRIP HV 12W/M IP65 4000K 230V/EURO - 07U40HVE12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1280 lm
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Lampenspannung - 240...240 V
Lampenleistung je Meter - 12 W
Packung
1 M
EAN
8011905850647
Artikelnummer
DRL07U40HVE12
Herstellernummer
07U40HVE12
Hersteller
DRL
Lichtstrom je Meter:
1280 lm
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Lampenspannung:
240...240 V
Lampenleistung je Meter:
12 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
8 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
70
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
110 °
Mit Endstück:
ja
Leistungsfaktor:
0.9
Gesamtlänge:
0.016 m


