DURALAMP SPA - DRL07U30HVE12 DURASTRIP HV 12W/M IP65 3000K 230V/EURO - 07U30HVE12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1200 lm
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Lampenspannung - 230...230 V
Lampenleistung je Meter - 12 W
Packung
1 M
EAN
8011905850630
Artikelnummer
DRL07U30HVE12
Herstellernummer
07U30HVE12
Hersteller
DRL
Lichtstrom je Meter:
1200 lm
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Lampenspannung:
230...230 V
Lampenleistung je Meter:
12 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
16 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
70
Länge der einzelnen Abschnitte:
200 mm
Mit Anschlussset:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
110 °
Höhe/Tiefe:
8 mm
Mit Endstück:
ja
Leistungsfaktor:
0.9
Gesamtlänge:
1 m