DURALAMP SPA - DRL05U652424IN DURASTRIP-P 24W/M 24V IP20 4M 6000K RA90 - 05U652424IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 9000 lm
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 96 W
Packung
1 ST
EAN
8011905902643
Artikelnummer
DRL05U652424IN
Herstellernummer
05U652424IN
Hersteller
DRL
Lichtstrom je Meter:
9000 lm
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
96 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
8 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
480
Spannungsart:
DC
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
3 mm
Mit Endstück:
nein
Gesamtlänge:
5 m