DURALAMP SPA - DRL05U402424EX DURASTRIP-P 24W/M 24V IP65 4M 4000K RA90 - 05U402424EX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 2180 lm
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 24 W
Packung
1 ST
EAN
8011905848934
Artikelnummer
DRL05U402424EX
Herstellernummer
05U402424EX
Hersteller
DRL
Lichtstrom je Meter:
2180 lm
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
24 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
13 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
480
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Mit Anschlussset:
ja
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
5 mm
Leistungsfaktor:
1
Gesamtlänge:
4 m


