DURALAMP SPA - DRL05U402405IN DURASTRIP-P 5W/M 24V IP20 5M 4000K RA90 - 05U402405IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 560 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 5 W
Packung
1 ST
EAN
8011905849054
Artikelnummer
DRL05U402405IN
Herstellernummer
05U402405IN
Hersteller
DRL
Lichtstrom je Meter:
560 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
5 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
8 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
300
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Mit Anschlussset:
ja
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
5 mm
Leistungsfaktor:
1
Gesamtlänge:
5 m