DURALAMP SPA - DRL05U302412IN DURASTRIP-P 12W/M 24V IP20 5M 3000K RA90 - 05U302412IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1160 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 12 W
Packung
1 ST
EAN
8011905849030
Artikelnummer
DRL05U302412IN
Herstellernummer
05U302412IN
Hersteller
DRL
Lichtstrom je Meter:
1160 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
12 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
8 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Mit Anschlussset:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
3 mm
Mit Endstück:
nein
Leistungsfaktor:
1
Gesamtlänge:
5 m


