DURALAMP SPA - DRL03718 OLIVA ALOGENA E14 18W 230V TRASPARENTE - 03718
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 18 W
Lampenspannung - 230...230 V
Lichtstrom - 205 lm
Sockel - E14
Lampenform - Kerze
Packung
1 ST
EAN
8011905829087
Artikelnummer
DRL03718
Herstellernummer
03718
Hersteller
DRL
Lampenleistung:
18 W
Lampenspannung:
230...230 V
Lichtstrom:
205 lm
Sockel:
E14
Lampenform:
Kerze
Gedrehtes Glas:
nein
Durchmesser:
35 mm
Gesamtlänge:
98 mm
UV-Schutz:
ja
Ausführung:
klar
Farbtemperatur:
3000 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
18 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
1500 h