Startseite
Nicht mehr in Produktion

DURALAMP SPA - DRL02038 GLS E27 11W 220-240V 2700K

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL02038 GLS E27 11W 220-240V 2700K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom - 550 lm

  • Sockel - E27

  • Lampenform - Kugel

  • Ausführung Glas/Abdeckung - opal

  • Farbtemperatur - 2700 K

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8011905029470

Artikelnummer

DRL02038

Herstellernummer

02038

Hersteller

DRL

Lichtstrom:

550 lm

Sockel:

E27

Lampenform:

Kugel

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbtemperatur:

2700 K

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Durchmesser:

55 mm

Integrierter Dämmerungssensor:

nein

Gesamtlänge:

113 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Gamma Decorativa: 10.000 ore. Attacco: E27.Solo per l'uso in interni.La classica forma 'goccia'. Finitura opale per una morbida diffusione della luce.Sostituisce le lampade ad incandescenza nelle potenze più diffuse.