DURALAMP SPA - DRL01989 ALOGENE R7S 254MM 230V 1500W STANDARD - 01989

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom - 29200 lm
Sockel - R7s
Lampenform - Röhre, zweiseitig gesockelt
Durchmesser - 10 mm
Gesamtlänge - 254 mm
Packung
25 ST
Produktserien
LINEARE J STANDARD
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011905173456
Artikelnummer
DRL01989
Herstellernummer
01989
Hersteller
DRL
Lichtstrom:
29200 lm
Sockel:
R7s
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Durchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
254 mm
UV-Schutz:
ja
Ausführung:
mattiert
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h


