DURALAMP SPA - DRL01988 ALOGENE R7S 189MM 230V 1000W STANDARD - 01988

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom - 19100 lm
Sockel - R7s
Lampenform - Röhre, zweiseitig gesockelt
Durchmesser - 10 mm
Gesamtlänge - 189 mm
Packung
25 ST
Produktserien
LINEARE J STANDARD
EAN
8011905173425
Artikelnummer
DRL01988
Herstellernummer
01988
Hersteller
DRL
Lichtstrom:
19100 lm
Sockel:
R7s
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Durchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
189 mm
UV-Schutz:
ja
Ausführung:
mattiert
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h


