Startseite

DURALAMP SPA - DRL01982-ES ALOGENE R7S 118MM 80W 230V MULTISPIRE - 01982-ES

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL01982-ES ALOGENE R7S 118MM 80W 230V MULTISPIRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom - 1380 lm

  • Sockel - R7s

  • Lampenform - Röhre, zweiseitig gesockelt

  • Gedrehtes Glas - nein

  • Durchmesser - 10 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8011905774189

Artikelnummer

DRL01982-ES

Herstellernummer

01982-ES

Hersteller

DRL

Lichtstrom:

1380 lm

Sockel:

R7s

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Gedrehtes Glas:

nein

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

118 mm

UV-Schutz:

ja

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Nuove lampade ad alta efficienza in Classe Energetica C (eccetto art. 01993): risparmio energetico fino al 20% in più rispetto alle versioni precedenti. La tecnologia multispire consente di ridurre notevolmente il rischio di rottura del filamento.Dimensioni 78mm e 118mm; potenze da 60W a 400W. Necessita di vetro anti-esplosione (vetro di protezione) in base alla norma europea sugli apparecchi EN60598. Posizione di funzionamento: universale

DURALAMP SPA

Ein DURALAMP SPA Produkt

Entdecken Sie die DURALAMP SPA-Serie