Startseite
Nicht mehr in Produktion

DURALAMP SPA - DRL01976-ES ALOGENE R7S 118MM 230V 160W MULTISPIRE - 01976-ES

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL01976-ES ALOGENE R7S 118MM 230V 160W MULTISPIRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 160 W

  • Lichtstrom - 3085 lm

  • Sockel - R7s

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h

Packung

  • 25 ST

EAN

8011905828295

Artikelnummer

DRL01976-ES

Herstellernummer

01976-ES

Hersteller

DRL

Lampenleistung:

160 W

Lichtstrom:

3085 lm

Sockel:

R7s

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

230...230 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Gesamtlänge:

118 mm

Gedrehtes Glas:

nein

Ausführung:

klar

Durchmesser:

10 mm

UV-Schutz:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

160 kWh

Nuove lampade ad alta efficienza in Classe Energetica C (eccetto art. 01993): risparmio energetico fino al 20% in più rispetto alle versioni precedenti. La tecnologia multispire consente di ridurre notevolmente il rischio di rottura del filamento.Dimensioni 78mm e 118mm; potenze da 60W a 400W. Necessita di vetro anti-esplosione (vetro di protezione) in base alla norma europea sugli apparecchi EN60598. Posizione di funzionamento: universale

Ein DURALAMP SPA Produkt

Entdecken Sie die DURALAMP SPA-Serie