DURALAMP SPA - DRL01948 BISPINA 12V 35W G6.35 TRASPARENTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom - 600 lm
Sockel - G6,35
Farbtemperatur - 3000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h
Nennstrom - 2910 mA
Packung
20 ST
Produktserien
BISPINA JC
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011905011956
Artikelnummer
DRL01948
Herstellernummer
01948
Hersteller
DRL
Lichtstrom:
600 lm
Sockel:
G6,35
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Nennstrom:
2910 mA
Durchmesser:
12 mm
Gesamtlänge:
44 mm
UV-Schutz:
ja
Axiale Wendel:
ja
Infrarottechnik:
nein
Ausführung:
klar
Xenon:
nein