Startseite
Nicht mehr in Produktion

DURALAMP SPA - DRL01618 TORTIGLIONE ALO E14 18W 230V TRASPARENTE - 01618

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom - 205 lm

  • Sockel - E14

  • Lampenform - sonstige

  • Gedrehtes Glas - ja

  • Durchmesser - 35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011905829124

Artikelnummer

DRL01618

Herstellernummer

01618

Hersteller

DRL

Lichtstrom:

205 lm

Sockel:

E14

Lampenform:

sonstige

Gedrehtes Glas:

ja

Durchmesser:

35 mm

Gesamtlänge:

98 mm

UV-Schutz:

ja

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

1500 h

Attacchi: E14, E27. A tensione di rete, senza trasformatore. Lampade atte a sostituire immediatamente quelle ad incandescenza: stesso tipo di luce brillante, stesse forme classiche e rassicuranti. Linea rinnovata a favore di una maggiore efficienza: Classe Energetica C sulla maggioranza dei codici per un risparmio energetico fino al 25%!