DURALAMP SPA - DRL01529 FIAMMA ALOGENA E14 42W 230V TRASPARENTE - 01529
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 42 W
Lampenspannung - 230...230 V
Lichtstrom - 625 lm
Sockel - E14
Gedrehtes Glas - nein
Packung
10 ST
EAN
8011905829582
Artikelnummer
DRL01529
Herstellernummer
01529
Hersteller
DRL
Lampenleistung:
42 W
Lampenspannung:
230...230 V
Lichtstrom:
625 lm
Sockel:
E14
Gedrehtes Glas:
nein
Durchmesser:
35 mm
Gesamtlänge:
120 mm
UV-Schutz:
ja
Ausführung:
klar
Farbtemperatur:
3000 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
42 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
1500 h