DURALAMP SPA - DRL01518 FIAMMA ALOGENA E14 18W 230V TRASPARENTE - 01518
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 18 W
Lampenspannung - 230...230 V
Lichtstrom - 205 lm
Sockel - E14
Gedrehtes Glas - nein
Packung
1 ST
EAN
8011905829117
Artikelnummer
DRL01518
Herstellernummer
01518
Hersteller
DRL
Lampenleistung:
18 W
Lampenspannung:
230...230 V
Lichtstrom:
205 lm
Sockel:
E14
Gedrehtes Glas:
nein
Durchmesser:
35 mm
Gesamtlänge:
120 mm
UV-Schutz:
ja
Ausführung:
klar
Farbtemperatur:
3000 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
18 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
1500 h