DURALAMP SPA - DRL00515-B22 GOCCIA ALOGENA B22 18W 230V TRASPARENTE - 00515-B22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 18 W
Lampenspannung - 230...230 V
Lichtstrom - 205 lm
Sockel - sonstige
Lampenform - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8011905836016
Artikelnummer
DRL00515-B22
Herstellernummer
00515-B22
Hersteller
DRL
Lampenleistung:
18 W
Lampenspannung:
230...230 V
Lichtstrom:
205 lm
Sockel:
sonstige
Lampenform:
sonstige
Gedrehtes Glas:
nein
Durchmesser:
55 mm
Gesamtlänge:
98 mm
UV-Schutz:
nein
Ausführung:
klar
Farbtemperatur:
3000 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
18 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h


