Startseite

DURACELL - GITD6 DURACELL MN 1500 PLUS - D6

KopierenKopieren
DURACELL - GITD6 DURACELL MN 1500 PLUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Mignon

  • Nennspannung - 1.5 V

  • IEC-Bezeichnung - LR 6

  • Ausführung - Alkali-Mangan

  • Höhe inkl. Pole - 50.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5000394140851

Artikelnummer

GITD6

Herstellernummer

D6

Hersteller

GIT

Größenbezeichnung:

Mignon

Nennspannung:

1.5 V

IEC-Bezeichnung:

LR 6

Ausführung:

Alkali-Mangan

Höhe inkl. Pole:

50.5 mm

Durchmesser:

14.5 mm

Gewicht:

24 g

Economiche e adatte a qualsiasi utilizzo, caratterizzate da un'alto livello di uscita energetica, le pile alcaline AA da 1,5V sono affidabili, hanno una lunga durata di conservazione e offrono un'ottima prestazione a basse temperature.Ora, le pile Duracell Plus Power durano ancora di più rispetto alle precedenti pile Duracell Plus Power; Indicate per l'uso quotidiano.