DRAKA - DRA60015555 Datenkabel Kat.6A Duplex U/FTP 2x(4x2xAW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 16
Kategorie - 6A (IEC)
Mantel-Farbe - blau
Verseilelement - Paare
Packung
1 M
EAN
8717511328555
Artikelnummer
DRA60015555
Herstellernummer
60015555
Hersteller
DRA
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
16
Kategorie:
6A (IEC)
Mantel-Farbe:
blau
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
0.56 mm
Kabel längswasserdicht:
nein
Anzahl der Verseilelemente:
8
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
Folie
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
UV-beständig:
nein
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...60 °C
NVP-Wert:
79 %