Startseite

DRAKA - DRA60015266 Erd-Datenkabel Kat.7 S/FTP 4x2xAWG23/1 L

KopierenKopieren
DRAKA - DRA60015266 Erd-Datenkabel Kat.7 S/FTP 4x2xAWG23/1 L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 7

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

8717511340113

Artikelnummer

DRA60015266

Herstellernummer

60015266

Hersteller

DRA

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

7

Mantel-Farbe:

schwarz

Mantelmaterial:

sonstige

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.56 mm

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

4

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

UV-beständig:

ja

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Kabelgeometrie:

rund

Außendurchmesser ca.:

8.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

80 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

80 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

40 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...50 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-55...60 °C

NVP-Wert:

79 %