DRAKA - DRA60011571 Datenkabel Kat.6 U/FTPp flexibel fA1/4r

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 6
Mantel-Farbe - grau
Mantelmaterial - sonstige
Packung
1 M
EAN
8430220403510
Artikelnummer
DRA60011571
Herstellernummer
60011571
Hersteller
DRA
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
6
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
0.42 mm
Leiter-Material:
Kupfer
Verseilung:
Lagen
Kabel längswasserdicht:
nein
AWG-Größe:
27
Anzahl der Verseilelemente:
4
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
Folie
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
UV-beständig:
nein
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
ja
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Gewicht:
26 kg/km
Trennungsklasse nach EN 50174-2:
B
Außendurchmesser ca.:
5.7 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
45 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...0 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...0 °C
NVP-Wert:
79 %