DKC-RAMKLIMA - KLMR5KLM03021LB COND PR 300W 230V-50/60HZ-1 BS - R5KLM03021LB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V
Mit Temperaturregelung - ja
Packung
1 ST
EAN
8033603179028
Artikelnummer
KLMR5KLM03021LB
Herstellernummer
R5KLM03021LB
Hersteller
DKC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
310 mm
Funktion Master/Slave:
nein
Mit Heizfunktion:
nein
Höhe:
500 mm
Tiefe:
188 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
20...50 °C


