DKC-RAMBLOCK - RMBRLACE22 ASSEMBLAGGIO CELLE - RLACE22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
RAL-Nummer (ähnlich) - 7011
Schlagfestigkeit - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603074552
Artikelnummer
RMBRLACE22
Herstellernummer
RLACE22
Hersteller
DKC
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Schlagfestigkeit:
sonstige
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Außeneinsatz:
nein


