DKC-RAMBLOCK - RMBR5SMGPT50 GIUNTO DA TERRA TUBO QUADRO 50
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 152 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - lackiert
Max. Belastung - 50 kg
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8033603380288
Artikelnummer
RMBR5SMGPT50
Herstellernummer
R5SMGPT50
Hersteller
DKC
Länge:
152 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Max. Belastung:
50 kg
Farbe:
grau
Per la partenza da terra e/o da superfici orizzontali. Utilizzare in abbinamento al tubo quadrato 50x50 mm