Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5SLTC71 TUBO CIRCOLARE D.70MM SP.3MM L.1000MM

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5SLTC71 TUBO CIRCOLARE D.70MM SP.3MM L.1000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1000 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Max. Belastung - 17 kg

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603451414

Artikelnummer

RMBR5SLTC71

Herstellernummer

R5SLTC71

Hersteller

DKC

Länge:

1000 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

lackiert

Max. Belastung:

17 kg

Farbe:

grau

Tubo circolare diametro 70 mm da utilizzare per la composizione del sistema braccio verticale. In fase di installazione il tubo può essere tagliato e riutilizzato in base alle esigenze senza ulteriori lavorazioni. Realizzato in acciaio, colore RAL 7035.