DKC-RAMBLOCK - RMBR5SHGPT80 GIUNTO DA TERRA TUBO QUADRO 80
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 140 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - lackiert
Max. Belastung - 50 kg
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8033603380301
Artikelnummer
RMBR5SHGPT80
Herstellernummer
R5SHGPT80
Hersteller
DKC
Länge:
140 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Max. Belastung:
50 kg
Farbe:
grau
Giunto da terra utilizzato per collegare l'elemento orizzontale con quello verticale del sistema braccio. Da utilizzare in abbinamento ai tubi quadrati 80x80 mm. Realizzato in lega di alluminio, colore RAL 7035. Incluse viti di fissaggio e guarnizioni.