Startseite

DKC POWER SOLUTIONS - HRCLTC40FFED3AA000 4P+4P 40A CU - ALIM. 1 + CHI. TIPO 2 - LTC40FFED3AA000

KopierenKopieren
DKC POWER SOLUTIONS - HRCLTC40FFED3AA000 4P+4P 40A CU  - ALIM. 1 + CHI. TIPO 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Ausführung - Doppel

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603191341

Artikelnummer

HRCLTC40FFED3AA000

Herstellernummer

LTC40FFED3AA000

Hersteller

DKC

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

40 A

Einspeisungsstelle:

Ende

Ausführung:

Doppel

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

300 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

110 mm

Cassetta di alimentazione standard per installazione ai due capi dell'elemento rettilineo. Ha un grado di protezione IP55 senza necessità di ulteriori accessori. Predisposta per pressacavo PG29 / PG16 per linea di potenza. Diametro massimo dei cavi in ingresso 10 mmq. Terminale di chiusura incluso. Configurazione a 4+4 poli, 40A, tipo 1 (maschio).