DKC POWER SOLUTIONS - HRCLTC40DFED3AA000 2P/4P 40A CU - ALIM. 1 + CHI. TIPO 2 - LTC40DFED3AA000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A
Einspeisungsstelle - Ende
Ausführung - Einzel
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...400 V
Packung
1 ST
EAN
8033603191273
Artikelnummer
HRCLTC40DFED3AA000
Herstellernummer
LTC40DFED3AA000
Hersteller
DKC
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
40 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Ausführung:
Einzel
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
300 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
110 mm


