Startseite

DKC POWER SOLUTIONS - HRCDTA63EFED2AA ALIMENTAZIONE STANDARD TIPO 2 200MM+400M - DTA63EFED2AA

KopierenKopieren
DKC POWER SOLUTIONS - HRCDTA63EFED2AA ALIMENTAZIONE STANDARD TIPO 2 200MM+400M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 630 A

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Ausführung - Einzel

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 1000...1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603805064

Artikelnummer

HRCDTA63EFED2AA

Herstellernummer

DTA63EFED2AA

Hersteller

DKC

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

630 A

Einspeisungsstelle:

Ende

Ausführung:

Einzel

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

400 mm

Breite:

380 mm

Höhe:

205 mm

Cassetta di alimentazione standard per installazione ai due capi dell'elemento rettilineo. Ha un grado di protezione IP55 senza necessità di ulteriori accessori. Diametro massimo dei cavi in ingresso 8 mm mm. Configurazione a 4 poli, 630A