DKC POWER SOLUTIONS - HRCDTA16EFED2AA ALIMENTAZIONE STANDARD TIPO 2 200MM+400M - DTA16EFED2AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 160 A
Einspeisungsstelle - Ende
Ausführung - Einzel
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 1000...1000 V
Packung
1 ST
EAN
8033603802827
Artikelnummer
HRCDTA16EFED2AA
Herstellernummer
DTA16EFED2AA
Hersteller
DKC
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
160 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Ausführung:
Einzel
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
400 mm
Breite:
380 mm
Höhe:
205 mm


