DKC POWER SOLUTIONS - HRCDTA16ECFE1AA ALIM. CENTRALE STD TIPO 1 200MM+650MM+20 - DTA16ECFE1AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 160 A
Einspeisungsstelle - Mitte
Ausführung - Einzel
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 1000...1000 V
Packung
1 ST
EAN
8033603802803
Artikelnummer
HRCDTA16ECFE1AA
Herstellernummer
DTA16ECFE1AA
Hersteller
DKC
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
160 A
Einspeisungsstelle:
Mitte
Ausführung:
Einzel
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
400 mm
Breite:
380 mm
Höhe:
205 mm


