DKC-COMBITECH - SCZWP5746HDZ W5 CURVA DISCESA 45? 400X100 R6 SP 1.2 H - WP5746HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Seitenlochung - nein
Ausführung der Sprosse - Röhrenform (geschlossen)
Bogenausführung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603394216
Artikelnummer
SCZWP5746HDZ
Herstellernummer
WP5746HDZ
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
nein
Ausführung der Sprosse:
Röhrenform (geschlossen)
Bogenausführung:
sonstige
Scharnierend:
nein
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
400 mm
Innenradius:
600 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige


