Startseite

DKC-COMBITECH - SCZWO5846HDZ W5 CURVA DISCESA 90? 500X100 R6 SP 1.2 H - WO5846HDZ

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZWO5846HDZ W5 CURVA DISCESA 90? 500X100 R6 SP 1.2 H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Seitenlochung - nein

  • Ausführung der Sprosse - Röhrenform (geschlossen)

  • Scharnierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603340954

Artikelnummer

SCZWO5846HDZ

Herstellernummer

WO5846HDZ

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

nein

Ausführung der Sprosse:

Röhrenform (geschlossen)

Scharnierend:

nein

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

500 mm

Innenradius:

600 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Curva discesa 90° in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. L'interasse dei traversini è pari a 300 mm. Raggio: 600 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230