Startseite

DKC-COMBITECH - SCZWO5756HDZ W5 CURVA DISCESA 90? 400X100 R6 SP 1.5 H - WO5756HDZ

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZWO5756HDZ W5 CURVA DISCESA 90? 400X100 R6 SP 1.5 H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Seitenlochung - nein

  • Ausführung der Sprosse - Röhrenform (geschlossen)

  • Winkel - 90°

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603359581

Artikelnummer

SCZWO5756HDZ

Herstellernummer

WO5756HDZ

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

nein

Ausführung der Sprosse:

Röhrenform (geschlossen)

Winkel:

90°

Scharnierend:

nein

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

400 mm

Innenradius:

600 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Curva per passerella a traversini, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZWO5756HDZ - W5 CURVA DISCESA 90 400X100 R6 SP 1.5 H