DKC-COMBITECH - SCZWO5356IX4 W5 Curva Discesa 90? 100x100 R6 sp 1.5 I - WO5356IX4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Seitenlochung - nein
Ausführung der Sprosse - Röhrenform (geschlossen)
Scharnierend - nein
Packung
1 ST
EAN
8033603400962
Artikelnummer
SCZWO5356IX4
Herstellernummer
WO5356IX4
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
nein
Ausführung der Sprosse:
Röhrenform (geschlossen)
Scharnierend:
nein
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
100 mm
Innenradius:
600 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige


