DKC-COMBITECH - SCZWL5343HDZ W5 Passerella a scaletta saldata 100x100 mt 3 sp 1.2 HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Ausführung der Sprosse - Röhrenform (geschlossen)
Höhe - 100 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
3 M
EAN
8033603359765
Artikelnummer
SCZWL5343HDZ
Herstellernummer
WL5343HDZ
Hersteller
DKC
Breite:
100 mm
Ausführung der Sprosse:
Röhrenform (geschlossen)
Höhe:
100 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Befestigung der Sprosse:
geschweißt
Seitenlochung:
ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Nutzbarer Querschnitt:
9800 mm²


