DKC-COMBITECH - SCZ5393431 C5 COPERCHIO CURVA PIANA 30? B. 80 Z - 5393431

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Breite - 80 mm
Länge - 170 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - nein
Packung
1 ST
EAN
8033603111981
Artikelnummer
SCZ5393431
Herstellernummer
5393431
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
80 mm
Länge:
170 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige


